曜日別特売
8626 OGC コンパクトインバーター エーモン 68601409

 

8626 OGC コンパクトインバーター エーモン 68601409
8626 OGC コンパクトインバーター エーモン 68601409
8626 OGC コンパクトインバーター エーモン 68601409

OGC コンパクトインバーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68601409品番8626
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

AC100V×1口、USB2.4A×2口のインバーター
樹脂製で軽量、コンパクトなサイズ
6種類の保護回路を搭載
消費電力12Wまでの家電製品が使える

セット内容コンパクトインバーター本体1個、アクセサリープラグコード(管ヒューズ15A内蔵)1本サイズ本体サイズ:約109×68×25mm、コードの長さ:約1m(プラグ部分含まない)質量(g)約225g周波数(Hz)55Hz±5Hz定格電圧(V)入力:DC12V(動作電圧9~16V)・出力:AC100V×1口/USB Type-A(2.4A)×2口(合計4.8A)定格出力120W使用可能温度範囲0~40度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする