※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
シャーリングカーゴパンツ 6644
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
ロイヤルブルー
ネイビー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
73~76~79
67~70~73
73~76~79
79~82~85
85~88~91
91~95~100
100~105~110
110~115~120
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68601523
品番
6644
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル85・綿15(再生ポリエステル56・ポリエステル29・綿15)
ウエスト(cm)
73~76~79
仕様
樹脂ボタン、Dカン止ループ、フラップ部分反射テープ付、後ろポケット(隠しボタン)
種別
カーゴパンツ
材質
エコ交織トロピカル
股下(cm)
79
グリーン購入法
適合