曜日別特売
6644 シャーリングカーゴパンツ 6644 bigborn(ビッグボーン) 68601584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャーリングカーゴパンツ 6644

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)67~70~73
サイズS
内容量1本注文コード68601584品番6644
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990
ロイヤルブルーサイズS混率(%)ポリエステル85・綿15(再生ポリエステル56・ポリエステル29・綿15)ウエスト(cm)67~70~73仕様樹脂ボタン、Dカン止ループ、フラップ部分反射テープ付、後ろポケット(隠しボタン)種別カーゴパンツ材質エコ交織トロピカル股下(cm)79グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする