bigborn(ビッグボーン)
シャーリングパンツ 3642
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
ロイヤルブルー
ネイビー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
73~76~79
67~70~73
73~76~79
85~88~91
91~95~100
100~105~110
110~115~120
79~82~85
サイズ
M
S
M
LL
EL
4L
5L
L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68601803
品番
3642
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)
ウエスト(cm)
73~76~79
仕様
樹脂ボタン、Dカン止ループ、フラップ部分反射テープ付、後ろポケット(隠しボタン)
種別
パンツ
股下(cm)
79
生地
エコ交織ツイル
グリーン購入法
適合