曜日別特売
166-31402 PCS16-FMC-M16-NPB/PA6-ML コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 68602487

コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68602487品番166-31402 PCS16-FMC-M16-NPB/PA6-ML
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

PTS-FMC圧縮継手、IP65
HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。
エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)

仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9292アズワン品番65-7480-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする