曜日別特売
3SU1401-1ME00-1DA1 コンタクト&ライトブロック SIEMENS 68602514

コンタクト&ライトブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●種類:端子 Terminal モジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4788注文コード68602514品番3SU1401-1ME00-1DA1
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています

仕様●種類:端子 Terminal モジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4788アズワン品番65-7834-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする