用途喋る・光る 2 次元バーコードリーダー商品タイプハンディターミナルインターフェースUSB(HID/COM/OEM)読取方式CCD(離し読取)対応コード1次元バーコード:GS1 DataBar(TM)を含む全ての標準的なバーコード、2次元コード:Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code、ポスタルコード:Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, IMB, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)、スタックコード:EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites電源USB給電、4.75 - 14 VDC質量(g)150色白分解能(mm)4 mils耐衝撃性1.5 m (コンクリート面に繰り返し落下)幅(mm)152長さ(mm)153高さ(mm)68ケーブル長(m)2付属品本体・置台・USBケーブル仕様【電気的特性】[電流値]動作時(最大):< 500mA @ 5V、(定格):< 300mA @ 5V、Sleep Mode:< 2.5mA、【読取性能】[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP, JPEG, TIFF、グレースケール:256, 16, 2、[モーショントレランス]25 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)]Code 39:5 mils:3.5 to 20.0cm/1.3 to 7.8in、EAN-13:13 mils:3.0 to 40.0cm/1.2 to 15.7in、Data Matrix:15 mils:2.0 to 25.0cm/0.8 to 9.8in、【環境特性】[耐外乱光]100000lx、[耐静電気 非破壊]16kV角度(°)ロール(チルト):±360、ピッチ:±65、ヨー(スキュー):±60湿度(%RH)5~95(結露、結氷がないこと)表示読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ビーパー音 (音声変更可能 < WAV ファイル)、本体側面/上部イルミネーション、読取確認 LED入力電圧(V)4.75~14 DC分解能最大:4 mils寸法(cm)15.2×15.3×6.8保存温度(℃)-20~70光源Aiming:650 nm VLD、Illumination:White保証期間5年防塵・防滴IP40動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。一般的な利用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしています。イメージセンサーWide VGA:752×480 pixels落下耐久(m)強度:1.5(コンクリート面に繰り返し落下)