曜日別特売
HD3430-BKK1S 2次元スキャナ HeronHD3430 DATALOGIC 68602583

2次元スキャナ HeronHD3430

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68602583品番HD3430-BKK1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

音声でのフィードバック機能

用途喋る・光る 2 次元バーコードリーダー商品タイプハンディターミナルインターフェースUSB(HID/COM/OEM)読取方式CCD(離し読取)対応コード1次元バーコード:GS1 DataBar(TM)を含む全ての標準的なバーコード、2次元コード:Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code、ポスタルコード:Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, IMB, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)、スタックコード:EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites電源USB給電、4.75 - 14 VDC質量(g)150分解能(mm)4 mils耐衝撃性1.5 m (コンクリート面に繰り返し落下)幅(mm)152長さ(mm)153高さ(mm)68ケーブル長(m)2付属品本体・置台・USBケーブル仕様【電気的特性】[電流値]動作時(最大):< 500mA @ 5V、(定格):< 300mA @ 5V、Sleep Mode:< 2.5mA、【読取性能】[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP, JPEG, TIFF、グレースケール:256, 16, 2、[モーショントレランス]25 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)]Code 39:5 mils:3.5 to 20.0cm/1.3 to 7.8in、EAN-13:13 mils:3.0 to 40.0cm/1.2 to 15.7in、Data Matrix:15 mils:2.0 to 25.0cm/0.8 to 9.8in、【環境特性】[耐外乱光]100000lx、[耐静電気 非破壊]16kV角度(°)ロール(チルト):±360、ピッチ:±65、ヨー(スキュー):±60湿度(%RH)5~95(結露、結氷がないこと)表示読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ビーパー音 (音声変更可能 < WAV ファイル)、本体側面/上部イルミネーション、読取確認 LED入力電圧(V)4.75~14 DC分解能最大:4 mils寸法(cm)15.2×15.3×6.8保存温度(℃)-20~70光源Aiming:650 nm VLD、Illumination:White保証期間5年防塵・防滴IP40動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。一般的な利用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしています。イメージセンサーWide VGA:752×480 pixels落下耐久(m)強度:1.5(コンクリート面に繰り返し落下)
注意
※POSと連携しての運用をお考えの際は、POSメーカーとご相談ください。※急速充電には別売りのAC電源が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする