ALFARK-70X 業務用Android端末 Storm ALF 68602626

業務用Android端末 Storm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68602626品番ALFARK-70X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

PTT(Push-To-Talk)対応 業務用Androidコンピュータ

用途
2次元スキャナを搭載し、各種業務/コミュニケーションのどちらにも対応
仕様GNSS:A-GPS / GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき)、NFC:Type A(Mifare(TM))、Type B、FeliCa(TM)、ISO15693、リアカメラ:13Mピクセル長さ(mm)139.5幅(mm)71高さ(mm)15質量(g)約200種類CMOSイメージャ(2次元)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1入力電源ボタン、ボリュームキー、サイドトリガキー、ファンクションキーセンサー近接、加速度、照度、地磁気、ジャイロスコープ分解能3mil(Code39)保護等級IP65分解能(mm)3mil(Code39)インターフェースUSB2.0 High Speed(Type-C)バッテリーリチウムイオン充電池メモリーROM:32GB、RAM:3GB動作環境温度:-10~50℃(但し、充電時は0~35℃)、湿度:5~95%(結露なきこと)バッテリー容量(Ah)3使用CPUQualcomm(R) SDM450 1.8GHz保存環境温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)耐衝撃性1.5m(コンクリート落下)、0.5m(タンブルドロップ)画面サイズ4.3インチWVGA IPS液晶OSAndroid(TM) 8.1インターフェイスUSB2.0 High Speed(Type-C)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式マルチタッチパネルBluetoothVer4.2 Class2(10m)インジケータLED, バイブレーション音声スピーカー、レシーバー、マイク対応コードUPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128/GS1-128、Code39、NW-7(CodaBar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Japan Post、PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、micro QR Code、Aztec Code、GS1 Composite商品タイプハンディターミナル読取方式CMOSイメージャ(2次元)対応SDカードmicro SD/SDHC/SDXC メモリカード(最大 128GB)落下耐久(m)1.5(コンクリート落下)、0.5(タンブルドロップ)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠
注意
※無線LANモデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする