付属品専用ACアダプターセット/MC4ケーブル/シガーソケットケーブル/USB Type-C to Cケーブル/取扱説明書仕様入力口径:CCCV方式/MPPT方式セット内容本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書、MC4ケーブル(約1.5m)、シガーソケットケーブル(約0.7m)、USB Type-C to Cケーブル(約1.0m)幅(mm)260質量(kg)6.2色レッド高さ(mm)19.5タイプバッテリーセル:バッテリー型式、18650-2500mAh使用温度範囲(℃)-10~45(充電0~40)奥行(mm)19.1出力AC:二口、DC/シガーソケット:一口、DC/5.5mm(5521):二口、LEDライト:一口、USB Type-A:四口、USB Type-C:一口、ワイヤレスチャージ:一口出力電圧(V)DC27.5、AC出力:100、USB Type-A:5(二口合計)×2、USB Type-C:5/9/12/15/20、DC/シガーソケット:9.6~12.6、DC/5.5mm(5521):9.6~12.6入力電圧(V)DC14~40、ACアダプター:AC100~240出力電流(A)3.25、AC出力:3、USB Type-A:3(二口合計)×2、USB Type-C:3/3/3/3/2.25、DC/シガーソケット:10、DC/5.5mm(5521):3定格出力(W)300公称電圧(V)11.1出力周波数(Hz)50/60(切り替え可)バッテリーLi-ion出力電流(mA)充電終了:500保証期間2年防塵防水性能IP20入力周波数(Hz)50/60充電時間(時間)約6~7波形純正弦波バッテリー容量(mAh)45000充電方式7.9mm(7909)保管温度範囲(℃)-10~45入力電力(W)120過負荷能力:300W以上450W未満(約120秒間動作)、450W以上(約1秒間動作)最大入力電流(A)10、ACアダプター:2.5バッテリー容量(Wh)500入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/ワイヤレスチャージ