20183800BL503 サンボックス#18-6 ブルー サンコー(三甲) 68605978

20183800BL503 サンボックス#18-6 ブルー サンコー(三甲) 68605978
20183800BL503 サンボックス#18-6 ブルー サンコー(三甲) 68605978

サンボックス#18-6 ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68605978品番20183800BL503
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

全面ベタ目の多目的コンテナーです。

仕様●容量(L):18.4●材質:PP●外寸法(mm):605×316×128●有効内寸法(mm):555×277×110アズワン品番65-9011-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする