サンコー(三甲)
サンボックス#3S-B ライトグレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68606030
品番
20038900GL802
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全面ベタ目の底面強度に優れた多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):3.0●材質:PP●外寸法(mm):266×169×109●有効内寸法(mm):232×135×85
アズワン品番
65-9612-08