曜日別特売
3VA9487-0GB10 シーメンス アダプタ SENTRON 3VA9 SIEMENS 68606118

シーメンス アダプタ SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68606118品番3VA9487-0GB10
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Siemens のドア取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 (ドアインターロックアクセサリ付)は、3VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 前面 o各種ロックオプション EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1862アズワン品番65-8052-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする