曜日別特売
LZS:PT17021 シーメンス コネクタ 1袋 10個入 SIEMENS 68606170

シーメンス コネクタ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68606170品番LZS:PT17021
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Siemens では、プラグインリレー RT シリーズ及び PT ねじ端子用の固定 / 拒否ブラケットを論理的に備えていて、PT スプリング式 Terminal Socket 論理的切断を実現しています。保管時の周囲温度: -25 → 70 ℃

仕様●併用可能製品:RT リレー●コード番号:213-2455アズワン品番65-8056-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする