曜日別特売
3RV2935-5E シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sirius 3R SIEMENS 68606215

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sirius 3R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68606215品番3RV2935-5E
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Siemens の電源供給 Terminal 押ボタンは、長さ 22 mm、丸型、金属、黒色、フラットで、耐溶剤性で、ホルダが付属しています。最小温度は -20 ℃ です 最高温度: +60 ℃ ねじ接続

仕様●アクセサリタイプ:フィーダ端子●範囲:Sirius 3R●コード番号:218-1774アズワン品番65-8063-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする