3VA9103-0JB11 シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENS 68606276

シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68606276品番3VA9103-0JB11
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 3 つのユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.7 インチです

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9278アズワン品番65-8060-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする