曜日別特売
8US1921-2BB00 シーメンス 端子 Sentron 1袋 50個入 SIEMENS 68606416

シーメンス 端子 Sentron 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード68606416品番8US1921-2BB00
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 10 mm で、断面積は 4-35 mm2 です。定格電流: 270 A

仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3309アズワン品番65-8086-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする