曜日別特売
3VA9401-0WG40 シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS 68606459

シーメンス 端子カバー Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68606459品番3VA9401-0WG40
参考基準価格(税別)¥56,700販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Siemens SENTRON は、4 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9386アズワン品番65-8062-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする