曜日別特売
3VA9164-0KB05 シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS 68606486

シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68606486品番3VA9164-0KB05
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Siemens 4 ピン Terminal カバーには、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術が採用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の簡単で便利な試運転をサポートするように設計されています 3 VA 成形ケース CIRピン 4 ピンの数 Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1810アズワン品番65-8062-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする