曜日別特売
3VA9254-0KB03 シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS 68606495

シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68606495品番3VA9254-0KB03
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Siemens 4 ピン Terminal カバーには、3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術が付属しています。この製品は、3 VA 成形ケース回路ブレーカの複雑で便利な試運転をサポートし、あらゆる設置要件を満たすように設計されています。4 ピン構成 Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1832アズワン品番65-8093-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする