曜日別特売
3VA9254-0KB04 シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS 68606504

シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68606504品番3VA9254-0KB04
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Siemens 電動動作機構により、分散 I/O を使用して 3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単にリモートスイッチングする4 ピン構成 Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1833アズワン品番65-8079-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする