bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 6655
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アースグリーン×ブルーグレー
アースグリーン×ブルーグレー
ブルー×ブルーグレー
ブルーグレー×シルバーグレー
シルバーグレー×ブルーグレー
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68606572
品番
6655
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
腕が動きやすいラグラン袖とメカアーム。
配色がアクセント。見た目にもこだわるデザイン。
色
アースグリーン×ブルーグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35)
仕様
金属ボタン、メカアーム、胸ファスナー、内ポケット
種別
長袖シャツ
材質
エコサマーツイル
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
74
バスト(cm)
123
グリーン購入法
適合