NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68609445
品番
MRY-106G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)
小形で高い電流容量
フラックスの浸入をシャットアウト
用途
通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等
極数
1回路2~6接点
使用温度範囲(℃)
-10~70
シリーズ
MR
端子形状
はんだ端子
パネル取付孔(Φmm)
6.2
形名
MRY-106G
操作部形状
シャフトタイプ
パネル取付方式
ねじ取付け
最大取付パネル厚(mm)
3.2
電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応