曜日別特売

コマンドSW

コマンドSW - 富士電機コマンドSW - 富士電機

・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能
・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意
・接点の追加・交換が容易
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマーク表示をしています

タイプ
標準形(パネル内奥行)
端子構造
ハンダ兼タブ
パネル取付方式
後締め(締付リング)
内容量
1個
全18種類を絞り込む
形状
18種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法
フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82960897AH165-ZT1RE3(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,120
¥969
¥1,066(税込)
22日以内出荷
返品不可
82961710AH165-ZTOE3(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,290
¥1,198
¥1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
82962376AH165-ZTYE3(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,290
¥1,198
¥1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
82963889AH165-ZTWE3(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,290
¥1,198
¥1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
82964826AH165-ZT1RE3/0044(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,020
¥879
¥967(税込)
22日以内出荷
返品不可
82965490AH165-ZTXM(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥2,230
¥1,998
¥2,198(税込)
22日以内出荷
返品不可
82967967AH165-ZT1YE5(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,380
¥1,198
¥1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
82968089AH165-ZT1YE3(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,120
¥969
¥1,066(税込)
22日以内出荷
返品不可
82968378AH165-ZTPE3(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,400
¥1,198
¥1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
82968667AH165-ZT1GE5(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,380
¥1,198
¥1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
82970530AH165-ZTXE(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥915
¥789
¥868(税込)
22日以内出荷
返品不可
82971921AH165-ZTGE(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,000
¥859
¥945(税込)
22日以内出荷
返品不可
82973235AH165-ZTRE(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,000
¥859
¥945(税込)
22日以内出荷
返品不可
82973856AH165-ZT1GE3/0044(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,020
¥879
¥967(税込)
22日以内出荷
返品不可
82977006AH165-ZTPB3(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,400
¥1,198
¥1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
82981206AH165-ZT1OE3(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,120
¥969
¥1,066(税込)
22日以内出荷
返品不可
82981495AH165-ZT1WE5(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,380
¥1,198
¥1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
82983839AH165-ZMWB3(照光部)ドーム形Φ18(ボタン/フレーム)丸形
¥675
¥589
¥648(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする