曜日別特売
3656 長袖ジャケット 3656 bigborn(ビッグボーン) 68609835

長袖ジャケット 3656

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブルーグレー×シルバーグレー
サイズ5L
内容量1着注文コード68609835品番3656
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

腕が動きやすいラグラン袖とメカアーム。
配色がアクセント。見た目にもこだわるデザイン。

ブルーグレー×シルバーグレー着丈(cm)70バスト(cm)152裄丈(cm)90仕様金属ボタン、メカアーム、胸ファスナー、内ポケット種別長袖ジャケットサイズ5L混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)生地エコツイルグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする