曜日別特売
971080365 スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 8mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 68610266

スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 8mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード68610266品番971080365
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:5mm●コード番号:184-1912アズワン品番65-7910-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする