曜日別特売
970200154 スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 20mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 68610336

スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 20mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68610336品番970200154
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2901アズワン品番65-7918-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする