971120354 スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 12mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 68610397

スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 12mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68610397品番971120354
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2831アズワン品番65-7910-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする