曜日別特売
970150151 スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 15mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK 68610485

スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 15mm 1箱 2500個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2500個)注文コード68610485品番970150151
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3014アズワン品番65-7917-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする