970250321 スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 25mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 68610519

スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 25mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68610519品番970250321
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3049アズワン品番65-7918-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする