PF2W520T-N03-1-C PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用 SMC 68610554

PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード68610554品番PF2W520T-N03-1-C
参考基準価格(税別)¥41,580販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様定格流量範囲 (L/min):(20) 2 ~ 16、温度範囲:(T) 0~90℃オプション(C) コネクタ(e-con)1個ねじの種類(N) NPT出力仕様(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)リード線(-) M12コネクタ付リード線 (3m)ポート管接続口径(03) 3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする