曜日別特売
PF3A703H-N10-FS-M PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ SMC 68611035

PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(FS) OUT: PNP; FUNC: アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG310シリーズ仕様定格流量レンジ:(03) 30~3000L/min、単位仕様:(M) SI単位固定オプション(-) M12コネクタ付リード線付 (3m)注文コード68611035品番PF3A703H-N10-FS-M
参考基準価格(税別)¥67,870販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様定格流量レンジ:(03) 30~3000L/min、単位仕様:(M) SI単位固定オプション(-) M12コネクタ付リード線付 (3m)ねじの種類(N) NPT出力仕様(FS) OUT: PNP; FUNC: アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG310シリーズ校正証明書(-) 校正証明書なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする