曜日別特売
PF3A706H-N14-CSN-M PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ SMC 68611419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプPF3A706H-N14-CSN-M

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は仕様・出力仕様・オプションなど127種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
定格流量レンジ:(06) 60~6000L/min、単位仕様:(M) SI単位固定
出力仕様
(CS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電圧出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ
オプション
(N) M12コネクタ付リード線なし
注文コード
68611419
品番
PF3A706H-N14-CSN-M
参考基準価格(税別)¥70,020販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
ねじの種類
(N) NPT
出力仕様
(CS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電圧出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ
校正証明書
(-) 校正証明書なし
仕様
定格流量レンジ:(06) 60~6000L/min、単位仕様:(M) SI単位固定
オプション
(N) M12コネクタ付リード線なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする