bigborn(ビッグボーン)
レディースパンツ 1642
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グリーン
ベージュ
グリーン
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
72~80
57~62
62~67
67~72
72~80
80~88
88~96
96~104
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68612845
品番
1642
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用)、裏地:ポリエステル100
ウエスト(cm)
72~80
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
股下(cm)
76
生地
エコ裏綿ツイル
グリーン購入法
適合