曜日別特売
WT-15AL トグルスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68614011

トグルスイッチ(Wシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
端子形状リード線付形シールタイプ
極数単極双投
機能動作ON-(ON)
内容量1個注文コード68614011品番WT-15AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

トグルスイッチ(Wシリーズ)
バウンス防止機構
レバー下降防止機構
一体成形のパネル取付け部
難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品
EU-RoHS指令対応

用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等タイプIP67適合全防水極数単極双投使用温度範囲(℃)-30~70シリーズW端子形状リード線付形シールタイプパネル取付孔(Φmm)12.5付加機能全防水形名WT-15AL操作部形状基本レバー機能動作ON-(ON)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする