曜日別特売
WT-22AT トグルスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68614108

トグルスイッチ(Wシリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
端子形状ねじ端子形シールタイプ
極数2極双投
機能動作ON-ON
内容量1個注文コード68614108品番WT-22AT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

トグルスイッチ(Wシリーズ)
バウンス防止機構
レバー下降防止機構
一体成形のパネル取付け部
難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品
EU-RoHS指令対応

用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等タイプパネル防水極数2極双投使用温度範囲(℃)-30~70シリーズW端子形状ねじ端子形シールタイプ機構強制開離機構パネル取付孔(Φmm)12.5付加機能パネルシール形名WT-22AT操作部形状基本レバー機能動作ON-ONパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする