NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
トグルスイッチ(Wシリーズ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
端子形状
ねじ端子形シールタイプ
はんだ端子形シールタイプ
リード線付形シールタイプ
ねじ端子形シールタイプ
極数
2極双投
単極双投
2極単投
2極双投
機能動作
ON-OFF-ON
ON-ON
ON-OFF-ON
ON-(ON)
(ON)-OFF-(ON)
ON-OFF-(ON)
ON-OFF
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68614135
品番
WT-23AT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
トグルスイッチ(Wシリーズ)
バウンス防止機構
レバー下降防止機構
一体成形のパネル取付け部
難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品
EU-RoHS指令対応
用途
工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等
タイプ
パネル防水
極数
2極双投
使用温度範囲(℃)
-30~70
シリーズ
W
端子形状
ねじ端子形シールタイプ
パネル取付孔(Φmm)
12.5
付加機能
パネルシール
形名
WT-23AT
操作部形状
基本レバー
機能動作
ON-OFF-ON
パネル取付方式
ねじ取付け
最大取付パネル厚(mm)
4
電流容量
【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応