bigborn(ビッグボーン)
シャーリング カーゴパンツ 1324
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
ディープグリーン
オリーブ
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
91~94~97
67~70~73
73~76~79
79~82~85
85~88~91
91~94~97
97~100~103
103~106~109
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68614464
品番
1324
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)
ウエスト(cm)
91~94~97
仕様
樹脂ボタン
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
79
生地
交織ソフトツイル
グリーン購入法
適合