曜日別特売
1322 シャーリングパンツ 1322 bigborn(ビッグボーン) 68615173

シャーリングパンツ 1322

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)97~100~103
サイズ4L
内容量1本注文コード68615173品番1322
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290
ロイヤルブルーサイズ4L混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)ウエスト(cm)97~100~103仕様樹脂ボタン種別パンツ股下(cm)79生地交織ソフトツイルグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする