bigborn(ビッグボーン)
パンツ 6682
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
ディープグリーン
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
73~76~79
67~70~73
73~76~79
79~82~85
85~88~91
91~94~97
97~100~103
103~106~109
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68615487
品番
6682
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル55・ポリエステル10・綿35)
ウエスト(cm)
73~76~79
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
エコトロピカル
股下(cm)
79
グリーン購入法
適合