曜日別特売
28X16HTPS アルミ製ツマミ(黒 28Φ×16 シャフト6.1Φ) LINKMAN 68615490

アルミ製ツマミ(黒 28Φ×16 シャフト6.1Φ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68615490品番28X16HTPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ28×16固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする