曜日別特売
6682 パンツ 6682 bigborn(ビッグボーン) 68615645

パンツ 6682

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)85~88~91
サイズLL
内容量1本注文コード68615645品番6682
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ロイヤルブルーサイズLL混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル55・ポリエステル10・綿35)ウエスト(cm)85~88~91仕様樹脂ボタン種別パンツ材質エコトロピカル股下(cm)79グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする