曜日別特売
15X15HTPSB アルミ製ツマミ(黒 径15Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN 68615675

アルミ製ツマミ(黒 径15Φ シャフト6.1Φ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外形寸法(mm)Φ15×15
内容量1個注文コード68615675品番15X15HTPSB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ15×15固定タイプネジ指標線白マーカー、ツマミ飾り孔径(Φmm)【シャフト】6.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする