曜日別特売
DS325-W/L-TO 照光式波動スイッチ 橙 ミヤマ電器 68617739

照光式波動スイッチ 橙

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
操作部色透明オレンジ
内容量1個注文コード68617739品番DS325-W/L-TO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
極数単極単投定格AC125V-15A端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF操作部色透明オレンジ色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応照光色ネオンランプ(AC125V用)実装タイプパネルスナップイン操作部表示無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする