bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 3705
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
スモークグリーン
ネイビー
アースグリーン
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68618104
品番
3705
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
色
アイボリー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
種別
ジャケット
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
126
生地
形態安定ツイル
グリーン購入法
適合