※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF3W PVC - 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
出力仕様
(B) PNP+PNP
(2) アナログ4~20mA
(B) PNP+PNP
(C) NPN+アナログ1~5V
(D) NPN+アナログ4~20mA
(E) PNP+アナログ1~5V
(F) PNP+アナログ4~20mA
(A) NPN+NPN
校正証明書
(A) 校正証明書あり
(-) 校正証明書なし
(A) 校正証明書あり
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68619207
品番
PF3W711-U25-B-MRA
参考基準価格(税別)
¥50,820
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ブラケット
(R) ブラケット付
形式
(7) 表示一体型
出力仕様
(B) PNP+PNP
リード線
(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
校正証明書
(A) 校正証明書あり
仕様
定格流量範囲:(11) 10~100 L/min、単位仕様:(M) L/min + ℃、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし