曜日別特売
PF3W520-03-1-RZ PF3W5-Z - 分離型センサ部3色表示式水用デジタルフロースイッチ SMC 68619837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W5-Z - 分離型センサ部3色表示式水用デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(1) アナログ1~5V仕様定格流量範囲:(20) 2~16 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃管接続口径(03) 3/8注文コード68619837品番PF3W520-03-1-RZ
参考基準価格(税別)¥28,160販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様定格流量範囲:(20) 2~16 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(R) ブラケット付出力仕様(1) アナログ1~5Vリード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)流量調整弁(-) 流量調整弁なし校正証明書(-) 校正証明書なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする