※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(1) アナログ1~5V仕様定格流量範囲:(20) 2~16 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃管接続口径(03) 3/8注文コード68619864品番PF3W520-03-1T-RZ
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など63種類から選べます他の種類を見る