※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF3W5-Z - 分離型センサ部3色表示式水用デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(1) アナログ1~5V
仕様
定格流量範囲:(20) 2~16 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
68619898
品番
PF3W520-04-1-AZ
参考基準価格(税別)
¥30,360
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格流量範囲:(20) 2~16 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) なし
出力仕様
(1) アナログ1~5V
リード線
(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
流量調整弁
(-) 流量調整弁なし
校正証明書
(A) 校正証明書あり