曜日別特売
RAA05-222G SIP抵抗器 4素子5ピン 2.2KΩ GB[制御機器] 68620259

SIP抵抗器 4素子5ピン 2.2KΩ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68620259
品番
RAA05-222G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62
販売価格(税別)
¥56
形状
5ピン
回路
1回路
素子数
4素子
抵抗値許容差(%)
±2
抵抗値(Ω)
2.2K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする